名刺ホルダー 差替え
置く場所を選ばない、コンパクトなバイブルサイズ。300名分の名刺が整理でき、見開きで6枚の名刺が見られる。
名刺ホルダーリフィールNC-101(別売り)を追加すれば、収納枚数をさらに増やせます。
名刺の裏も見える透明ポケット。
美しい5色のバリエーション、色別の分類もできます。
名刺は上から入れます。
インデックスシール 背ラベルシール付 ※名刺は、リフィール1枚につき、片面のみ使用時3枚、裏表使用時6枚を収容できます。
収納枚数300枚
材質表紙:ポリプロピレン(PP)0.75mm、とじ具材質:ABS
外形寸法(mm)縦190×横132×背幅38
枚数(リフィール)50枚入
内形寸法(mm)ポケット:縦55×横91
内容量1冊
ファイリング の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07