名刺ホルダー 差替え

名刺ホルダー 差替え - PLUS(プラス)[文具]名刺ホルダー 差替え - PLUS(プラス)[文具]名刺ホルダー 差替え - PLUS(プラス)[文具]名刺ホルダー 差替え - PLUS(プラス)[文具]名刺ホルダー 差替え - PLUS(プラス)[文具]名刺ホルダー 差替え - PLUS(プラス)[文具]名刺ホルダー 差替え - PLUS(プラス)[文具]名刺ホルダー 差替え - PLUS(プラス)[文具]

置く場所を選ばない、コンパクトなバイブルサイズ。210名分の名刺が整理でき、見開きで6枚の名刺が見られる。
名刺ホルダーリフィールNC-101(別売り)を追加すれば、収納枚数をさらに増やせます。
名刺の裏も見える透明ポケット。
美しい5色のバリエーション、色別の分類もできます。
名刺は上から入れます。
インデックスシール 背ラベルシール付 ※名刺は、リフィール1枚につき、片面のみ使用時3枚、裏表使用時6枚を収容できます。

収納枚数210枚材質表紙:ポリプロピレン(PP)0.75mm、とじ具材質:ABS外形寸法(mm)縦190×横132×背幅30枚数(リフィール)35枚入内形寸法(mm)ポケット:縦55×横91内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31523442FL-107NC(84241)ダークグレー
1,750
1,098
1,208(税込)
当日出荷
31523476FL-107NC(84244)ブルー
1,750
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31523458FL-107NC(84242)ライトグレー
1,620
取扱い終了
31523467FL-107NC(84243)グリーン
1,210
取扱い終了
31523485FL-107NC(84245)ピンク
1,620
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする