ネームタッグ用樹脂クリップ
樹脂クリップタイプのネームタッグ用金具(金属・樹脂クリップタイプ・吊り下げタイプ、一般用・IDカード用)
10個入りパック
お洋服になじみやすい薄いグレー色。
樹脂金具なので軽く、クリップ部分は180°動くので、角度を変えられます
挟む部分がギザギザしており、しっかりと挟むので抜け落ちたりすることが少ないです。
名札ホルダー、IDカードホルダー、ネームホルダーに便利です。幼稚園や学校、会社やビジネスシーンでも大活躍の樹脂クリップ。
小学生や女の子、お子様に人気の移動式ポケットを作る際にも便利。
※この商品は金具とケース取り付けベルトのみで、ケースは含まれておりません。
※クリップは厚さ2mm程度の布にご使用ください。それ以上厚い物、または硬い物を挟むとクリップが破損する可能性があります。
材質クリップ部:ABS樹脂、バネ:鉄、ニッケルメッキ
取付幅(mm)13
内容量1パック(10枚)
注意
※安全ピンは付属品ではありません。
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 31530022
2021-05-11
- 用途:
- 児童預かりにて。
教育・研究機関
安全ピンで名札を止めることが難しいお子さんたちのために購入しました。
最初は使い方がわからなかったようですが、
すぐに慣れて自分でつけられるようになりました。
強度も問題ないです。