OVER RACING
レーシングスライダー
取り付け時、カウルへの加工は必要ありません。
用途
左右セット
付属品
取り付けボルト、カラー類付属
適合
Ninja400(14-)
寸法(mm)
ジュラコン(R)サイズ:Φ43-35×57
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31549717
59-721-01
¥21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください