20 Series(20-AW)

20 Series(20-AW) - SMC20 Series(20-AW) - SMC20 Series(20-AW) - SMC20 Series(20-AW) - SMC20 Series(20-AW) - SMC20 Series(20-AW) - SMC20 Series(20-AW) - SMC20 Series(20-AW) - SMC
最高使用圧力(MPa)1内容量1個
142件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
流れ方向
最高使用圧力(MPa)
排気機構
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3170925620-AW20-01-ARc1/8Rc左→右1リリーフタイプ20
5,610
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
3170932620-AW30-02-BRc1/4Rc左→右1リリーフタイプ30
7,480
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
3170937820-AW30-02B-ARc1/4Rc左→右1リリーフタイプ30
7,700
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
3170948420-AW40-02-ARc1/4Rc左→右1リリーフタイプ40
11,500
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
3170949320-AW40-02-1-ARc1/4Rc左→右1リリーフタイプ40
11,500
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
3170979820-AW30-02BG-1-ARc1/4Rc左→右1リリーフタイプ30
16,390
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
3170980720-AW30-02BG-1-BRc1/4Rc左→右1リリーフタイプ30
16,390
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
3171008720-AWD20-02CGRc1/4Rc左→右1リリーフタイプ20
20,240
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
3171013220-AW40-04BG-1N-BRc1/2Rc左→右1ノンリリーフタイプ40
20,430
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
3171015720-AW40-04BG-N-ARc1/2Rc左→右1ノンリリーフタイプ40
20,430
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
3171020220-AW30-03BDG-ARc3/8Rc左→右1リリーフタイプ30
20,790
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
3171022720-AW30-02BDG-ARc1/4Rc左→右1リリーフタイプ30
20,790
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
3171028820-AW40-N06G-ANPT3/4NPT左→右1リリーフタイプ40
21,120
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
3171030620-AW30-03BCG-1-ARc3/8Rc左→右1リリーフタイプ30
21,230
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
3171032420-AW40-04G-2J-ARc1/2Rc左→右1リリーフタイプ40
21,290
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
3171036720-AW40-04G-2-ARc1/2Rc左→右1リリーフタイプ40
22,000
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
3171042820-AW40-02BG-2-ARc1/4Rc左→右1リリーフタイプ40
22,250
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
3170928320-AW20-02B-ARc1/4Rc左→右1リリーフタイプ20
5,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
3170931720-AW30-03-ARc3/8Rc左→右1リリーフタイプ30
7,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
3170951820-AW40-04B-ARc1/2Rc左→右1リリーフタイプ40
11,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
3170952720-AW40-04B-BRc1/2Rc左→右1リリーフタイプ40
11,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
3170922220-AW20-N02NPT1/4NPT左→右1リリーフタイプ20
5,100
取扱い終了
返品不可
3170923820-AW20-02-ARc1/4Rc左→右1リリーフタイプ20
5,610
取扱い終了
返品不可
3170924720-AW20-02H-ARc1/4Rc左→右1リリーフタイプ20
5,610
取扱い終了
返品不可
3170926520-AW20-02B-1R-ARc1/4Rc右→左1リリーフタイプ20
5,820
取扱い終了
返品不可
3170927420-AW20-N02BNPT1/4NPT左→右1リリーフタイプ20
5,290
取扱い終了
返品不可
3170929220-AW20-N02-2ZNPT1/4NPT左→右1リリーフタイプ20
5,500
取扱い終了
返品不可
3170930820-AW20-02-2Rc1/4Rc左→右1リリーフタイプ20
5,500
取扱い終了
返品不可
3170933520-AW30-02-ARc1/4Rc左→右1リリーフタイプ30
7,480
取扱い終了
返品不可
3170934420-AW30-02-1Rc1/4Rc左→右1リリーフタイプ30
6,800
取扱い終了
返品不可
3170935320-AW30-03-RRc3/8Rc右→左1リリーフタイプ30
6,800
取扱い終了
返品不可
3170936220-AW30-03B-ARc3/8Rc左→右1リリーフタイプ30
7,700
取扱い終了
返品不可
3170938720-AW30-F02BG1/4G左→右1リリーフタイプ30
7,000
取扱い終了
返品不可
3170939620-AW30-N02BNPT1/4NPT左→右1リリーフタイプ30
7,000
取扱い終了
返品不可
3170940520-AW30-N03BNPT3/8NPT左→右1リリーフタイプ30
7,000
取扱い終了
返品不可
3170941420-AW30-03B-JNRc3/8Rc左→右1ノンリリーフタイプ30
7,400
取扱い終了
返品不可
3170942320-AW30-02B-JNRc1/4Rc左→右1ノンリリーフタイプ30
7,400
取扱い終了
返品不可
3170943220-AW20-02BC-CRc1/4Rc左→右1リリーフタイプ20
7,890
取扱い終了
返品不可
3170944820-AW30-N03-2ZNPT3/8NPT左→右1リリーフタイプ30
8,350
取扱い終了
返品不可
3170945720-AW30-N02-2ZNPT1/4NPT左→右1リリーフタイプ30
8,350
取扱い終了
返品不可
3170946620-AW30K-03B-2Rc3/8Rc左→右1リリーフタイプ30
8,550
取扱い終了
返品不可
3170947520-AW30-03B-2Rc3/8Rc左→右1リリーフタイプ30
8,550
取扱い終了
返品不可
3170950220-AW40-04-ARc1/2Rc左→右1リリーフタイプ40
11,500
取扱い終了
返品不可
3170953620-AW40-02B-1-ARc1/4Rc左→右1リリーフタイプ40
11,740
取扱い終了
返品不可
3170954520-AW40-02B-1Rc1/4Rc左→右1リリーフタイプ40
10,670
取扱い終了
返品不可
3170955420-AW30-03BD-ARc3/8Rc左→右1リリーフタイプ30
12,100
取扱い終了
返品不可
3170956320-AW30-02CRc1/4Rc左→右1リリーフタイプ30
11,200
取扱い終了
返品不可
3170957220-AW30-03C-ARc3/8Rc左→右1リリーフタイプ30
12,320
取扱い終了
返品不可
3170958820-AWD30-03Rc3/8Rc左→右1リリーフタイプ30
12,380
取扱い終了
返品不可
3170959720-AW40-06-WRc3/4Rc左→右1リリーフタイプ40
11,460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3170928320-AW20-02B-A5732100825A-AW20-02B-D20-AW20-02B-A 25A-AW20(K)-D Series 二次電池対応 モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 5732100825A-AW20(K)-D Series 二次電池対応 モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,698
税込8,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3170931720-AW30-03-A1893607925A-AW30-03-D画像準備中25A-AW20(K)-D~25A-AW40(K)-D Series 二次電池対応 モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMCS1個
8,980
税込9,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3170951820-AW40-04B-A6270374625A-AW40-04B-D20-AW40-04B-A 25A-AW40(K)-D Series 二次電池対応 モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 6270374625A-AW40(K)-D Series 二次電池対応 モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3170952720-AW40-04B-B6270374625A-AW40-04B-D20-AW40-04B-B 25A-AW40(K)-D Series 二次電池対応 モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 6270374625A-AW40(K)-D Series 二次電池対応 モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする