RHC - ハイパワーシリンダ(20-RHCL)

RHC - ハイパワーシリンダ(20-RHCL) SMC

シリンダストローク(mm)550 作動方式複動 仕様(20) 銅系・フッ素系不可 ポートの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31799075 20-RHCL20-550
CADデータダウンロード
20
40,650
37,980
41,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31799093 20-RHCL25-550
CADデータダウンロード
25
45,930
41,980
46,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする