曜日別特売
20-RHCL25-550 RHC - ハイパワーシリンダ(20-RHCL) SMC 31799093

※2-3-M08-3-RHC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RHC - ハイパワーシリンダ(20-RHCL)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)25
内容量1個注文コード31799093品番20-RHCL25-550
参考基準価格(税別)¥45,930販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
チューブ内径(Φmm)
25
仕様
(20) 銅系・フッ素系不可
ストローク(mm)
550
作動方式
複動
ポートの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする