SMC
25A Series(25A-SY7)
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
114
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31926545
25A-SY7140-5L
DC24
-
-
2位置シングル
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31926563
25A-SY7120-1GZ-02
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
2位置シングル
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31926588
25A-SY7140-5M
DC24
-
-
2位置シングル
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31926606
25A-SY7140-5MOZ
DC24
-
-
2位置シングル
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31926624
25A-SY7120-5MZ-02
DC24
Rc
Rc1/4
2位置シングル
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31926642
25A-SY7120-2G-02
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
2位置シングル
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31926667
25A-SY7140-5LZ
DC24
-
-
2位置シングル
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31926685
25A-SY7120-5D-02
DC24
Rc
Rc1/4
2位置シングル
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31926703
25A-SY7120-4LZ-02
AC220/AC230(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
2位置シングル
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31926728
25A-SY7120-2D-02
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
2位置シングル
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31926746
25A-SY7120-4D-02
AC220/AC230(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
2位置シングル
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31926764
25A-SY7120-5MZD-C10
DC24
-
Φ10ワンタッチ管継手
2位置シングル
¥
9,630
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31926782
25A-SY7120-5MZD-C8
DC24
-
Φ8ワンタッチ管継手
2位置シングル
¥
9,630
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31926807
25A-SY7120-5DZ-02
DC24
Rc
Rc1/4
2位置シングル
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31926825
25A-SY7120-5HZ-C10
DC24
-
Φ10ワンタッチ管継手
2位置シングル
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31926843
25A-SY7120-5DZE-02
DC24
Rc
Rc1/4
2位置シングル
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31926868
25A-SY7120-5D-C8
DC24
-
Φ8ワンタッチ管継手
2位置シングル
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31926886
25A-SY7140-5G-02
DC24
Rc
1/4 サブプレート付
2位置シングル
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31926904
25A-SY7140-1DZ
AC100(50/60Hz)
-
-
2位置シングル
¥
10,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31926922
25A-SY7120-3DZ-02
AC110/AC115(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
2位置シングル
¥
10,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31926947
25A-SY7140-1GZ-02
AC100(50/60Hz)
Rc
1/4 サブプレート付
2位置シングル
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31926965
25A-SY7120-2DZ-02
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
2位置シングル
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31926983
25A-SY7120-4DZ-02
AC220/AC230(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
2位置シングル
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927008
25A-SY7120-1Y-C8
AC100(50/60Hz)
-
Φ8ワンタッチ管継手
2位置シングル
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927026
25A-SY7120-1D-C10
AC100(50/60Hz)
-
Φ10ワンタッチ管継手
2位置シングル
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927044
25A-SY7140-5LOZ-03
DC24
Rc
3/8 サブプレート付
2位置シングル
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927062
25A-SY7140-5LZ-02
DC24
Rc
1/4 サブプレート付
2位置シングル
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927087
25A-SY7140-1LZ-02
AC100(50/60Hz)
Rc
1/4 サブプレート付
2位置シングル
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927105
25A-SY7140-5LOZE-03
DC24
Rc
3/8 サブプレート付
2位置シングル
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927123
25A-SY7140-5HZ-03
DC24
Rc
3/8 サブプレート付
2位置シングル
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927148
25A-SY7140-5LU-02
DC24
Rc
1/4 サブプレート付
2位置シングル
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927166
25A-SY7140-2LZE-02
AC200(50/60Hz)
Rc
1/4 サブプレート付
2位置シングル
¥
10,730
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927184
25A-SY7120-5DZ-C8
DC24
-
Φ8ワンタッチ管継手
2位置シングル
¥
10,780
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927202
25A-SY7140-1D-02
AC100(50/60Hz)
Rc
1/4 サブプレート付
2位置シングル
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927227
25A-SY7120-1DZ-C10
AC100(50/60Hz)
-
Φ10ワンタッチ管継手
2位置シングル
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927245
25A-SY7120-1DZ-C8
AC100(50/60Hz)
-
Φ8ワンタッチ管継手
2位置シングル
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927263
25A-SY7120-1DZD-C8
AC100(50/60Hz)
-
Φ8ワンタッチ管継手
2位置シングル
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927288
25A-SY7120-1DZE-C8
AC100(50/60Hz)
-
Φ8ワンタッチ管継手
2位置シングル
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927306
25A-SY7240-5MOZ
DC24
-
-
2位置ダブル
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927324
25A-SY7220-5MOZ-02
DC24
Rc
Rc1/4
2位置ダブル
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927342
25A-SY7240-5LOZ
DC24
-
-
2位置ダブル
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927367
25A-SY7220-5MZ-02
DC24
Rc
Rc1/4
2位置ダブル
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927385
25A-SY7220-5LZD-02
DC24
Rc
Rc1/4
2位置ダブル
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31927403
25A-SY7240-5LZ
DC24
-
-
2位置ダブル
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927428
25A-SY7220-5LZ-02
DC24
Rc
Rc1/4
2位置ダブル
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927446
25A-SY7140-5DZ-03
DC24
Rc
3/8 サブプレート付
2位置シングル
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927464
25A-SY7140-5DZ-02
DC24
Rc
1/4 サブプレート付
2位置シングル
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927482
25A-SY7140-5DZE-02
DC24
Rc
1/4 サブプレート付
2位置シングル
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927507
25A-SY7140-1DZE-03
AC100(50/60Hz)
Rc
3/8 サブプレート付
2位置シングル
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31927525
25A-SY7140-2DZ-02
AC200(50/60Hz)
Rc
1/4 サブプレート付
2位置シングル
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ