SMC
25A Series(25A-SYA)
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31928828
25A-SYA5140
-
-
2位置シングル
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31928846
25A-SYA7140
-
-
2位置シングル
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31928864
25A-SYA5120-C6
-
Φ6ワンタッチ管継手
2位置シングル
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31928882
25A-SYA5120-C8
-
Φ8ワンタッチ管継手
2位置シングル
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31928907
25A-SYA5240
-
-
2位置ダブル
¥
8,030
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31928925
25A-SYA5140-02
Rc
1/4
2位置シングル
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31928943
25A-SYA7120-C10
-
Φ10ワンタッチ管継手
2位置シングル
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31928968
25A-SYA7120-C8
-
Φ8ワンタッチ管継手
2位置シングル
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31928986
25A-SYA7240
-
-
2位置ダブル
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31929004
25A-SYA7140-03
-
3/8
2位置シングル
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31929022
25A-SYA5220-C6
-
Φ6ワンタッチ管継手
2位置ダブル
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31929038
25A-SYA5240-02
Rc
1/4
2位置ダブル
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31929065
25A-SYA5340
-
-
3位置クローズドセンタ
¥
9,740
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31929083
25A-SYA5440
-
-
3位置エキゾーストセンタ
¥
9,740
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31929108
25A-SYA5540
-
-
3位置プレッシャセンタ
¥
9,740
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31929126
25A-SYA7540
-
-
3位置プレッシャセンタ
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31929144
25A-SYA7440
-
-
3位置エキゾーストセンタ
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31929162
25A-SYA7340
-
-
3位置クローズドセンタ
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31929187
25A-SYA7240-03
-
3/8
2位置ダブル
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31929205
25A-SYA5340-02
Rc
1/4
3位置クローズドセンタ
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください