30 Series(30-SY313)

30 Series(30-SY313) - SMC
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3194438630-SY313-5LOZ-M5MM5×0.8
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
3194440430-SY313-5LZ-M5MM5×0.8
6,820
6,198
6,818(税込)
当日出荷
3194442230-SY313-5MO-M5-F1MM5×0.8
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
3194444730-SY313-5MOD-C4-Φ4ワンタッチ管継手
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
3194446530-SY313-5GZ-C4-Φ4ワンタッチ管継手
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
3194448330-SY313-5M-C4-Φ4ワンタッチ管継手
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
3194450830-SY313-5MZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
3194452630-SY313-5HZE-C6-Φ6ワンタッチ管継手
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
3194454430-SY313-5DZ-M5MM5×0.8
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
3194456230-SY313D-5MOD-C6-Φ6ワンタッチ管継手
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする