30 Series(30-SY513)

30 Series(30-SY513) - SMC
使用流体空気切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3定格電圧(V)DC24内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3195105430-SY513-5GS-013Rc1/8Rc
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195107230-SY513-5MN-01F3G1/8G
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195109730-SY513-5GZ-013Rc1/8Rc
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195111530-SY513-5LOZ-013Rc1/8Rc
7,320
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195113330-SY513-5LZD-013Rc1/8Rc
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195115830-SY513-5LZ-013Rc1/8Rc
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195117630-SY513-5MZ-013Rc1/8Rc
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195119430-SY513-5LOZE-013Rc1/8Rc
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195121230-SY513-5HZ-013Rc1/8Rc
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195123730-SY513-5LZE-013Rc1/8Rc
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195125530-SY513-5D-01F3G1/8G
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195127330-SY513-5HZE-013Rc1/8Rc
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195129830-SY513-5LZD-C83Φ8ワンタッチ管継手-
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195131630-SY513-5HZ-01-F23Rc1/8Rc
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195133430-SY513-5HZ-01N-F23NPT1/8NPT
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195135230-SY513-5LZ-01-F13Rc1/8Rc
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195137730-SY513-5D-C63Φ6ワンタッチ管継手-
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195139530-SY513-5LOZ-C8-Q3Φ8ワンタッチ管継手-
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195141330-SY513-5LOZ-C6-F13Φ6ワンタッチ管継手-
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195143830-SY513-5DZE-013Rc1/8Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195145630-SY513-5WOU-01F3G1/8G
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195147430-SY513-5DZ-01-F23Rc1/8Rc
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195149230-SY513-5YZD-C83Φ8ワンタッチ管継手-
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195151730-SY513-5YZ-01F-Q3G1/8G
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195153530-SY513-5DZ-01-F13Rc1/8Rc
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195155330-SY513-5DZ-C6-F23Φ6ワンタッチ管継手-
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195157830-SY513-5DZ-C6-F13Φ6ワンタッチ管継手-
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195159630-SY513-5DZ-C8-F13Φ8ワンタッチ管継手-
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
3195161430-SY513-5W7Z-013Rc1/8Rc
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする