30 Series(30-SY7320)

30 Series(30-SY7320) SMC

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式3位置クローズドセンタ 内容量1個
お気に入りに追加
31件中 1~31件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31964442 30-SY7320-5G-02 Rc Rc1/4
11,990
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964467 30-SY7320-5GZE-02 Rc Rc1/4
12,540
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964485 30-SY7320-5MOZ-02 Rc Rc1/4
12,540
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964503 30-SY7320-5LOZ-02 Rc Rc1/4
12,540
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964528 30-SY7320-5LZ-02 Rc Rc1/4
12,650
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964546 30-SY7320-5MZ-02 Rc Rc1/4
12,650
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964573 30-SY7320-5LOU-02F G G1/4
12,870
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964598 30-SY7320-5LOZ-02-F2 Rc Rc1/4
12,980
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964616 30-SY7320-5GZE-02-F2 Rc Rc1/4
12,980
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964634 30-SY7320-5L-C10 - Φ10ワンタッチ管継手
13,040
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964652 30-SY7320-5LOZ-C8 - Φ8ワンタッチ管継手
13,260
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964677 30-SY7320-5LOZ-C10 - Φ10ワンタッチ管継手
13,260
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964695 30-SY7320-5HZD-02N-F2 NPT NPT1/4
13,310
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964713 30-SY7320-5LZ-C10 - Φ10ワンタッチ管継手
13,370
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964738 30-SY7320-5GZ-C10-F2 - Φ10ワンタッチ管継手
13,480
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964756 30-SY7320-5LOZ-02-X20 Rc Rc1/4
13,480
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964765 30-SY7320-5LUE-02-F2 Rc Rc1/4
13,640
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964783 30-SY7320-5LOZ-C10-F2 - Φ10ワンタッチ管継手
13,700
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964808 30-SY7320-5LZ-C8-F2 - Φ8ワンタッチ管継手
13,810
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964826 30-SY7320-5LOZ-02-F2-X20 Rc Rc1/4
13,920
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964844 30-SY7320-5HZE-C10-F2 - Φ10ワンタッチ管継手
14,250
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964862 30-SY7320-5DZ-02F G G1/4
14,800
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964887 30-SY7320-5DZ-02 Rc Rc1/4
14,800
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964905 30-SY7320-5YZ-02F-Q G G1/4
15,130
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964923 30-SY7320-5DZ-02-F2 Rc Rc1/4
15,240
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964948 30-SY7320-5DZ-C10 - Φ10ワンタッチ管継手
15,510
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964966 30-SY7320-5DZ-C8 - Φ8ワンタッチ管継手
15,510
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31964984 30-SY7320-5DZ-C10-Q - Φ10ワンタッチ管継手
15,840
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31965002 30-SY7320-5DZ-C8-F2 - Φ8ワンタッチ管継手
15,950
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31965027 30-SY7320-5DZ-C10-X20 - Φ10ワンタッチ管継手
16,450
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31965045 30-SY7320-5W4Z-02 Rc Rc1/4
18,590
16,980
18,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする