※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
30 Series(30-SY7320)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・ねじの種類
が
31
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
G1/4
ねじの種類
G
注文コード
31964573
品番
30-SY7320-5LOU-02F
参考基準価格(税別)
¥12,870
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの種類
G
管接続口径
G1/4
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気