曜日別特売
30-SY7320-5YZ-02F-Q 30 Series(30-SY7320) SMC 31964905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30 Series(30-SY7320)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
G1/4
ねじの種類
G
注文コード
31964905
品番
30-SY7320-5YZ-02F-Q
参考基準価格(税別)¥15,130販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
ねじの種類
G
管接続口径
G1/4
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする