| 31966463 | 30-SY9120-5G-03 | (-) Rc | A、Bポート:(03) 3/8 | (G) グロメット | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31966488 | 30-SY9120-5G-02 | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (G) グロメット | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31966506 | 30-SY9120-5GS-03 | (-) Rc | A、Bポート:(03) 3/8 | (G) グロメット | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31966524 | 30-SY9120-5LD-03 | (-) Rc | A、Bポート:(03) 3/8 | (L) L形プラグコネクタ | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 31966542 | 30-SY9120-5MOZ-02 | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (MO) M形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31966567 | 30-SY9120-5LS-03 | (-) Rc | A、Bポート:(03) 3/8 | (L) L形プラグコネクタ | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31966585 | 30-SY9120-5LOZ-03 | (-) Rc | A、Bポート:(03) 3/8 | (LO) L形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31966603 | 30-SY9120-5H-03 | (-) Rc | A、Bポート:(03) 3/8 | (H) グロメット | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31966628 | 30-SY9120-5H-02 | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (H) グロメット | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31966646 | 30-SY9120-5LZ-03 | (-) Rc | A、Bポート:(03) 3/8 | (L) L形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31966664 | 30-SY9120-5LOZE-03 | (-) Rc | A、Bポート:(03) 3/8 | (LO) L形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 31966682 | 30-SY9120-5LOZE-02 | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (LO) L形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 31966707 | 30-SY9120-5HZ-02 | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (H) グロメット | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31966725 | 30-SY9120-5LZE-03 | (-) Rc | A、Bポート:(03) 3/8 | (L) L形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 31966743 | 30-SY9120-5LOU-02F | (F) G | A、Bポート:(02) 1/4 | (LO) L形プラグコネクタ | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31966768 | 30-SY9120-5MZE-03 | (-) Rc | A、Bポート:(03) 3/8 | (M) M形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 31966786 | 30-SY9120-5LZE-02 | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (L) L形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 31966804 | 30-SY9120-5D-02 | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31966822 | 30-SY9120-5D-03 | (-) Rc | A、Bポート:(03) 3/8 | (D) DIN形ターミナル | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31966847 | 30-SY9120-5D-03N | (N) NPT | A、Bポート:(03) 3/8 | (D) DIN形ターミナル | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31966865 | 30-SY9120-5HZE-02 | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (H) グロメット | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 31966883 | 30-SY9120-5HZE-03 | (-) Rc | A、Bポート:(03) 3/8 | (H) グロメット | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 31966908 | 30-SY9120-5LUE-03 | (-) Rc | A、Bポート:(03) 3/8 | (L) L形プラグコネクタ | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 31966926 | 30-SY9120-5HZ-02-Q | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (H) グロメット | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31966944 | 30-SY9120-5HZ-03-Q | (-) Rc | A、Bポート:(03) 3/8 | (H) グロメット | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31966962 | 30-SY9120-5LOZ-C10 | (-) Rc | A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手 | (LO) L形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31966987 | 30-SY9120-5LZ-C8 | (-) Rc | A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手 | (L) L形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31967005 | 30-SY9120-5MZ-C10 | (-) Rc | A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手 | (M) M形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31967023 | 30-SY9120-5MZ-C8 | (-) Rc | A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手 | (M) M形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31967048 | 30-SY9120-5DZ-02 | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31967066 | 30-SY9120-5DZD-02 | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 31967084 | 30-SY9120-5DZD-03 | (-) Rc | A、Bポート:(03) 3/8 | (D) DIN形ターミナル | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 31967102 | 30-SY9120-5DZ-02N | (N) NPT | A、Bポート:(02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31967127 | 30-SY9120-5DZ-03N | (N) NPT | A、Bポート:(03) 3/8 | (D) DIN形ターミナル | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31967145 | 30-SY9120-5DZ-03 | (-) Rc | A、Bポート:(03) 3/8 | (D) DIN形ターミナル | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31967163 | 30-SY9120-5WOU-02F | (F) G | A、Bポート:(02) 1/4 | (WO) M8コネクタ | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31967188 | 30-SY9120-5WOU-03F | (F) G | A、Bポート:(03) 3/8 | (WO) M8コネクタ | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31967206 | 30-SY9120-5DZ-03F-Q | (F) G | A、Bポート:(03) 3/8 | (D) DIN形ターミナル | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31967224 | 30-SY9120-5DZ-C10 | (-) Rc | A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手 | (D) DIN形ターミナル | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31967242 | 30-SY9120-5DZ-C12 | (-) Rc | A、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手 | (D) DIN形ターミナル | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31967267 | 30-SY9120-5WOZ-C10F | (F) G | A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手 | (WO) M8コネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 31967285 | 30-SY9120-5DZ-C8 | (-) Rc | A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手 | (D) DIN形ターミナル | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|