30 Series(30-VFS)

30 Series(30-VFS) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
210件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
コイル定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3197254430-VFS2110-5DZ-(-) サブプレートなしDC242位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197256230-VFS2110-1DZ-(-) サブプレートなしAC100(50/60Hz)2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197258730-VFS2110-5DZB-(-) サブプレートなしDC242位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197260530-VFS2110-3DZ-(-) サブプレートなしAC110~120(50/60Hz)2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197262330-VFS2110-5DZC-(-) サブプレートなしDC242位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197264830-VFS2110-1D-02Rc(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプAC100(50/60Hz)2位置シングル
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197266630-VFS2110-5DZB-01Rc(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプDC242位置シングル
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197268430-VFS2110-5DZ-02NNPT(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプDC242位置シングル
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197269330-VFS2110-5DZ-02Rc(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプDC242位置シングル
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197271830-VFS2110-3DZ-02NNPT(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプAC110~120(50/60Hz)2位置シングル
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197273630-VFS2110-3DZ-02Rc(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプAC110~120(50/60Hz)2位置シングル
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197275430-VFS2110-2DZ-02Rc(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプAC200(50/60Hz)2位置シングル
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197277230-VFS2110-1DZ-02Rc(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプAC100(50/60Hz)2位置シングル
13,090
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
3197279730-VFS2110-3DZ-02TNPTF(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプAC110~120(50/60Hz)2位置シングル
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197281530-VFS2110-5DZ-01Rc(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプDC242位置シングル
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197283330-VFS3110-5DZ-(-) サブプレートなしDC242位置シングル
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197285830-VFS3110-3DZ-(-) サブプレートなしAC110~120(50/60Hz)2位置シングル
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197288530-VFS3110-1D-03Rc(03) Rc 3/8AC100(50/60Hz)2位置シングル
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197289430-VFS3110-4D-03Rc(03) Rc 3/8AC220(50/60Hz)2位置シングル
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197291230-VFS3111-1DZ-(-) サブプレートなしAC100(50/60Hz)2位置シングル
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197293730-VFS3111-5DZ-(-) サブプレートなしDC242位置シングル
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197295530-VFS4110-4D-(-) サブプレートなしAC220(50/60Hz)2位置シングル
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197297330-VFS3110-3DZ-02TNPTFNPTF1/4AC110~120(50/60Hz)2位置シングル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197299830-VFS3110-3DZ-02Rc(02) Rc 1/4AC110~120(50/60Hz)2位置シングル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197301630-VFS3110-2DZ-03Rc(03) Rc 3/8AC200(50/60Hz)2位置シングル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197303430-VFS3110-1DZ-03Rc(03) Rc 3/8AC100(50/60Hz)2位置シングル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197305230-VFS3110-5DZ-03NNPTNPT3/8DC242位置シングル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197307730-VFS3110-2DZ-02Rc(02) Rc 1/4AC200(50/60Hz)2位置シングル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197309530-VFS3110-3DZ-03Rc(03) Rc 3/8AC110~120(50/60Hz)2位置シングル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197311330-VFS3110-5DZ-02Rc(02) Rc 1/4DC242位置シングル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197313830-VFS3110-5DZ-03Rc(03) Rc 3/8DC242位置シングル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197315630-VFS3110-5DZB-02Rc(02) Rc 1/4DC242位置シングル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197317430-VFS3110-5DZ-02TNPTFNPTF1/4DC242位置シングル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197319230-VFS2210-5D-(-) サブプレートなしDC242位置ダブル
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197321730-VFS2210-3D-(-) サブプレートなしAC110~120(50/60Hz)2位置ダブル
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197323530-VFS3111-5DZ-03Rc(03) Rc 3/8DC242位置シングル
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197325330-VFS4110-3DZ-(-) サブプレートなしAC110~120(50/60Hz)2位置シングル
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197327830-VFS4110-5DZ-(-) サブプレートなしDC242位置シングル
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197329630-VFS2210-2DZ-(-) サブプレートなしAC200(50/60Hz)2位置ダブル
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197331430-VFS2210-1DZ-(-) サブプレートなしAC100(50/60Hz)2位置ダブル
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197333230-VFS2210-5DZ-(-) サブプレートなしDC242位置ダブル
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197334830-VFS2210-3DZ-(-) サブプレートなしAC110~120(50/60Hz)2位置ダブル
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197336630-VFS2210-5DZC-(-) サブプレートなしDC242位置ダブル
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197338430-VFS2410-5D-(-) サブプレートなしDC243位置エキゾーストセンタ
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197340230-VFS3110R-5DZ-03Rc(03) Rc 3/8DC242位置シングル
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197342730-VFS2210-5D-01Rc(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプDC242位置ダブル
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197344530-VFS2210-5D-02Rc(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプDC242位置ダブル
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197346330-VFS4110-4D-04FGG1/2AC220(50/60Hz)2位置シングル
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197348830-VFS2310-5DZ-(-) サブプレートなしDC243位置クローズドセンタ
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197350630-VFS2510-5DZ-(-) サブプレートなしDC243位置プレッシャセンタ
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする