AC Series(AC30B-30)

AC Series(AC30B-30) SMC

ボディサイズ30 圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構リリーフタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32162856 AC30B-03E1-V-1 0.02~0.2 - Rc 3/8 左→右
22,330
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32162664 AC30B-03E1-RZA-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85 0.05~0.85 (-) Rc (03) 3/8 (R) 右→左
17,380
 
 
取扱い終了

返品不可
32162682 AC30B-03E1-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85 0.05~0.85 (-) Rc (03) 3/8 (-) 左→右
17,380
 
 
取扱い終了

返品不可
32162707 AC30B-03E1-T-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 3/8 左→右
17,930
 
 
取扱い終了

返品不可
32162725 AC30B-03E1-2-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85 0.05~0.85 (-) Rc (03) 3/8 (-) 左→右
17,990
 
 
取扱い終了

返品不可
32162743 AC30B-03E1-V-R-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 3/8 右→左
22,330
 
 
取扱い終了

返品不可
32162768 AC30B-03E1-V-ZA-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 3/8 左→右
22,330
 
 
取扱い終了

返品不可
32162786 AC30B-03E1-V1-R-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 3/8 右→左
22,330
 
 
取扱い終了

返品不可
32162804 AC30B-03E1-V1-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 3/8 左→右
22,330
 
 
取扱い終了

返品不可
32162822 AC30B-03E1-V-1-B
CADデータダウンロード
0.02~0.2 - Rc 3/8 左→右
22,330
 
 
取扱い終了

返品不可
32162917 AC30B-03E1-V1-6-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 3/8 左→右
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
32162935 AC30B-03E1-V-6-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 3/8 左→右
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
32162953 AC30B-03E1-TV-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 3/8 左→右
22,880
 
 
取扱い終了

返品不可
32162978 AC30B-03E1-V1-2-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 3/8 左→右
22,940
 
 
取扱い終了

返品不可
32162996 AC30B-03E1-S-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 3/8 左→右
22,990
 
 
取扱い終了

返品不可
32163014 AC30B-03E1-SV-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 3/8 左→右
27,940
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする