AC Series(AC30B-300)

AC Series(AC30B-300) SMC

圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気機構リリーフタイプ 排気方式(-) リリーフタイプ オートドレン仕様(-) オートドレンなし 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32163066 AC30B-03E2-2
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 3/8 左→右
17,990
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32163032 AC30B-03E2-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85 0.05~0.85 (-) Rc (03) 3/8 (-) 左→右
17,380
 
 
取扱い終了

返品不可
32163057 AC30B-03E2-R-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85 0.05~0.85 (-) Rc (03) 3/8 (R) 右→左
17,380
 
 
取扱い終了

返品不可
32163075 AC30B-03E2-2-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85 0.05~0.85 (-) Rc (03) 3/8 (-) 左→右
17,990
 
 
取扱い終了

返品不可
32163084 AC30B-03E2-V-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 3/8 左→右
22,330
 
 
取扱い終了

返品不可
32163093 AC30B-03E2-TV1-R-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 3/8 右→左
22,880
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする