AC Series(AC30C-30)

AC Series(AC30C-30) SMC

ボディサイズ30 排気方式(-) リリーフタイプ 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付 排気機構リリーフタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32177258 AC30C-03E1-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85 0.05~0.85 (-) Rc (03) 3/8 (-) 左→右
22,550
 
 
取扱い終了

返品不可
32177276 AC30C-03E1-R-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85 0.05~0.85 (-) Rc (03) 3/8 (R) 右→左
22,550
 
 
取扱い終了

返品不可
32177294 AC30C-03E1-V1-R-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 3/8 右→左
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
32177312 AC30C-03E1-V-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 3/8 左→右
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
32177337 AC30C-03E1-V1-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 3/8 左→右
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
32177355 AC30C-03E1-SV-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 3/8 左→右
33,110
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする