AC Series(AC40A-F03)

AC Series(AC40A-F03) SMC AC Series(AC40A-F03) SMC AC Series(AC40A-F03) SMC

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類G 管接続口径3/8 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ40 内容量1個
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31793396 AC40A-F03E-R
CADデータダウンロード
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 右→左 オートドレンなし
17,660
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31793536 AC40A-F03CE
CADデータダウンロード
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 左→右 フロート式オートドレン(N.C.)
22,170
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31793633 AC40A-F03DE-8R
CADデータダウンロード
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 右→左 フロート式オートドレン(N.O.)
27,120
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31793317 AC40A-F03-A
CADデータダウンロード
圧力計なし 左→右 (-) オートドレンなし
16,120
 
 
取扱い終了

返品不可
31793335 AC40A-F03-B
CADデータダウンロード
圧力計なし 左→右 (-) オートドレンなし
16,120
 
 
取扱い終了

返品不可
31793353 AC40A-F03G-A
CADデータダウンロード
丸形圧力計(リミットインジケータ付) 左→右 (-) オートドレンなし
17,660
 
 
取扱い終了

返品不可
31793378 AC40A-F03E-B
CADデータダウンロード
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 左→右 (-) オートドレンなし
17,660
 
 
取扱い終了

返品不可
31793414 AC40A-F03G-B
CADデータダウンロード
丸形圧力計(リミットインジケータ付) 左→右 (-) オートドレンなし
17,660
 
 
取扱い終了

返品不可
31793432 AC40A-F03M-2-A
CADデータダウンロード
丸形圧力計(カラーゾーン付) 左→右 (-) オートドレンなし
19,140
 
 
取扱い終了

返品不可
31793457 AC40A-F03D-B
CADデータダウンロード
圧力計なし 左→右 (D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
20,190
 
 
取扱い終了

返品不可
31793475 AC40A-F03D-A
CADデータダウンロード
圧力計なし 左→右 (D) フロート式オートドレン(N.O.)
20,190
 
 
取扱い終了

返品不可
31793493 AC40A-F03DG-A
CADデータダウンロード
丸形圧力計(リミットインジケータ付) 左→右 (D) フロート式オートドレン(N.O.)
21,730
 
 
取扱い終了

返品不可
31793518 AC40A-F03DG-B
CADデータダウンロード
丸形圧力計(リミットインジケータ付) 左→右 (D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
21,730
 
 
取扱い終了

返品不可
31793554 AC40A-F03CG-B
CADデータダウンロード
丸形圧力計(リミットインジケータ付) 左→右 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
22,170
 
 
取扱い終了

返品不可
31793572 AC40A-F03CG-A
CADデータダウンロード
丸形圧力計(リミットインジケータ付) 左→右 (C) フロート式オートドレン(N.C.)
22,170
 
 
取扱い終了

返品不可
31793597 AC40A-F03DG-K-A 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 左→右 フロート式オートドレン(N.O.)
25,850
 
 
取扱い終了

返品不可
31793615 AC40A-F03DG-K-B
CADデータダウンロード
丸形圧力計(リミットインジケータ付) 左→右 (D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
25,850
 
 
取扱い終了

返品不可
31793658 AC40A-F03DG-8-A
CADデータダウンロード
丸形圧力計(リミットインジケータ付) 左→右 (D) フロート式オートドレン(N.O.)
27,120
 
 
取扱い終了

返品不可
31793676 AC40A-F03DM-S-A 丸形圧力計(カラーゾーン付) 左→右 フロート式オートドレン(N.O.)
27,390
 
 
取扱い終了

返品不可
31793694 AC40A-F03G-KV-A 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 左→右 オートドレンなし
29,040
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする