AC Series(AC40B-200)

AC Series(AC40B-200) SMC AC Series(AC40B-200) SMC

管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気機構リリーフタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ボディサイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31817397 AC40B-02E2-W
CADデータダウンロード
40mm (-) オートドレンなし
20,040
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31817476 AC40B-02E2-V 40 オートドレンなし
27,120
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31817458 AC40B-02E2-V-B
CADデータダウンロード
40 (-) オートドレンなし
27,120
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする