AW Series(AW40-F02)

AW Series(AW40-F02) SMC

内容量1個
お気に入りに追加
50件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
ねじの種類
ボディサイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32311064 AW40-F02G-1
CADデータダウンロード
- (F) G (-) リリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (-) 左→右 40
10,950
 
 
取扱い終了

返品不可
32310958 AW40-F02H-1-A
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.02~0.2 (-) オートドレンなし (-) 左→右 40
10,510
 
 
取扱い終了

返品不可
32310967 AW40-F02-R
CADデータダウンロード
- (F) G (-) リリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (R) 右→左 40
9,550
 
 
取扱い終了

返品不可
32310976 AW40-F02-A
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.7 (-) オートドレンなし (-) 左→右 40
10,510
 
 
取扱い終了

返品不可
32310985 AW40-F02-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 40
10,510
 
 
取扱い終了

返品不可
32310994 AW40-F02H-A
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.7 (-) オートドレンなし (-) 左→右 40
10,510
 
 
取扱い終了

返品不可
32311003 AW40-F02H-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 40
10,510
 
 
取扱い終了

返品不可
32311012 AW40-F02B
CADデータダウンロード
- (F) G (-) リリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (-) 左→右 40
9,770
 
 
取扱い終了

返品不可
32311028 AW40-F02B-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 40
10,750
 
 
取扱い終了

返品不可
32311037 AW40-F02H-2-A
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.7 (-) オートドレンなし (-) 左→右 40
11,220
 
 
取扱い終了

返品不可
32311046 AW40-F02-2R
CADデータダウンロード
- (F) G (-) リリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (R) 右→左 40
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
32311055 AW40-F02H-X64 - - - - - - - -
10,900
 
 
取扱い終了

返品不可
32311073 AW40-F02GH-1-A
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.02~0.2 (-) オートドレンなし (-) 左→右 40
12,050
 
 
取扱い終了

返品不可
32311082 AW40-F02EH-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 40
12,050
 
 
取扱い終了

返品不可
32311098 AW40-F02E-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 40
12,050
 
 
取扱い終了

返品不可
32311107 AW40-F02BE-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 40
12,290
 
 
取扱い終了

返品不可
32311116 AW40-F02BG-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 40
12,290
 
 
取扱い終了

返品不可
32311125 AW40-F02BM
CADデータダウンロード
- (F) G (-) リリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (-) 左→右 40
11,220
 
 
取扱い終了

返品不可
32311134 AW40-F02BE-W
CADデータダウンロード
- (F) G (-) リリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (-) 左→右 40
11,330
 
 
取扱い終了

返品不可
32311143 AW40-F02BG-W-A
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.7 (-) オートドレンなし (-) 左→右 40
12,470
 
 
取扱い終了

返品不可
32311152 AW40-F02EH-2R-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (R) 右→左 40
12,760
 
 
取扱い終了

返品不可
32311168 AW40-F02G-2-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (-) オートドレンなし (-) 左→右 40
12,760
 
 
取扱い終了

返品不可
32311177 AW40-F02BE-6W
CADデータダウンロード
- (F) G (-) リリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (-) 左→右 40
11,880
 
 
取扱い終了

返品不可
32311186 AW40-F02BE-2J
CADデータダウンロード
- (F) G (-) リリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (-) 左→右 40
11,980
 
 
取扱い終了

返品不可
32311195 AW40-F02-8
CADデータダウンロード
- (F) G (-) リリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (-) 左→右 40
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
32311204 AW40-F02D-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり (-) 左→右 40
14,580
 
 
取扱い終了

返品不可
32311213 AW40-F02D-R
CADデータダウンロード
- (F) G (-) リリーフタイプ - - (D) フロート式オートドレン(N.O.) (R) 右→左 40
13,250
 
 
取扱い終了

返品不可
32311222 AW40-F02DH-R-A
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.7 (D) フロート式オートドレン(N.O.) (R) 右→左 40
14,580
 
 
取扱い終了

返品不可
32311238 AW40-F02DH-A
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.7 (D) フロート式オートドレン(N.O.) (-) 左→右 40
14,580
 
 
取扱い終了

返品不可
32311247 AW40-F02BD-A
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.7 (D) フロート式オートドレン(N.O.) (-) 左→右 40
14,820
 
 
取扱い終了

返品不可
32311256 AW40-F02C-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 40
15,020
 
 
取扱い終了

返品不可
32311265 AW40-F02C-A
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.7 (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 40
15,020
 
 
取扱い終了

返品不可
32311274 AW40-F02BC-A
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.7 (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 40
15,260
 
 
取扱い終了

返品不可
32311283 AW40-F02D-2N
CADデータダウンロード
- (F) G (N) ノンリリーフタイプ - - (D) フロート式オートドレン(N.O.) (-) 左→右 40
13,900
 
 
取扱い終了

返品不可
32311292 AW40-F02DE-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり (-) 左→右 40
16,120
 
 
取扱い終了

返品不可
32311308 AW40-F02DEH
CADデータダウンロード
- (F) G (-) リリーフタイプ - - (D) フロート式オートドレン(N.O.) (-) 左→右 40
14,650
 
 
取扱い終了

返品不可
32311317 AW40-F02DG-1-A
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.02~0.2 (D) フロート式オートドレン(N.O.) (-) 左→右 40
16,120
 
 
取扱い終了

返品不可
32311326 AW40-F02BDG-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり (-) 左→右 40
16,360
 
 
取扱い終了

返品不可
32311335 AW40-F02BDG-A
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.7 (D) フロート式オートドレン(N.O.) (-) 左→右 40
16,360
 
 
取扱い終了

返品不可
32311344 AW40-F02CG-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 40
16,560
 
 
取扱い終了

返品不可
32311353 AW40-F02CG-A
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.7 (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 40
16,560
 
 
取扱い終了

返品不可
32311362 AW40-F02CG
CADデータダウンロード
- (F) G (-) リリーフタイプ - - (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 40
15,050
 
 
取扱い終了

返品不可
32311378 AW40-F02BCE
CADデータダウンロード
- (F) G (-) リリーフタイプ - - (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 40
15,270
 
 
取扱い終了

返品不可
32311387 AW40-F02BDG-6R
CADデータダウンロード
- (F) G (-) リリーフタイプ - - (D) フロート式オートドレン(N.O.) (R) 右→左 40
15,420
 
 
取扱い終了

返品不可
32311396 AW40-F02D-8-A
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.7 (D) フロート式オートドレン(N.O.) (-) 左→右 40
17,270
 
 
取扱い終了

返品不可
32311405 AW40-F02CE-2-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 40
17,270
 
 
取扱い終了

返品不可
32311414 AW40-F02BCE-2-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (F) G (-) リリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 40
17,520
 
 
取扱い終了

返品不可
32311423 AW40-F02BCE-8
CADデータダウンロード
- (F) G (-) リリーフタイプ - - (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 40
17,720
 
 
取扱い終了

返品不可
32311432 AW40-F02E3-ZA
CADデータダウンロード
- (F) G (-) リリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (-) 左→右 40
17,850
 
 
取扱い終了

返品不可
32311448 AW40-F02BDE3-R
CADデータダウンロード
- (F) G (-) リリーフタイプ - - (D) フロート式オートドレン(N.O.) (R) 右→左 40
21,770
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32311064 AW40-F02G-1 52778794 AW40-F02G-1-B AW40-F02G-1-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52778794 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする