AW Series(AW40-F04C)

AW Series(AW40-F04C) SMC

内容量1個
お気に入りに追加
41件中 1~41件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
ねじの種類
ボディサイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32313742 AW40-F04C-7-40 - - - - - - - -
13,650
 
 
取扱い終了

返品不可
32313898 AW40-F04CG-7-40 - - - - - - - -
15,050
 
 
取扱い終了

返品不可
32313672 AW40-F04C-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 40
15,020
 
 
取扱い終了

返品不可
32313688 AW40-F04CH-A
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.7 (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 40
15,020
 
 
取扱い終了

返品不可
32313697 AW40-F04CH-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 40
15,020
 
 
取扱い終了

返品不可
32313706 AW40-F04C-N-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (N) ノンリリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 40
15,020
 
 
取扱い終了

返品不可
32313715 AW40-F04C-R-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (R) 右→左 40
15,020
 
 
取扱い終了

返品不可
32313724 AW40-F04C-1N-A
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (N) ノンリリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.02~0.2 (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 40
15,020
 
 
取扱い終了

返品不可
32313733 AW40-F04C-1-A
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.02~0.2 (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 40
15,020
 
 
取扱い終了

返品不可
32313758 AW40-F04C-R-A
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.7 (C) フロート式オートドレン(N.C.) (R) 右→左 40
15,020
 
 
取扱い終了

返品不可
32313767 AW40-F04C-6-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 40
15,620
 
 
取扱い終了

返品不可
32313776 AW40-F04CH-2-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 40
15,730
 
 
取扱い終了

返品不可
32313785 AW40-F04C-2-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 40
15,730
 
 
取扱い終了

返品不可
32313794 AW40-F04C-2-A
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.7 (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 40
15,730
 
 
取扱い終了

返品不可
32313803 AW40-F04CG-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 40
16,560
 
 
取扱い終了

返品不可
32313812 AW40-F04CGH-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 40
16,560
 
 
取扱い終了

返品不可
32313828 AW40-F04CG-R-A
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.7 (C) フロート式オートドレン(N.C.) (R) 右→左 40
16,560
 
 
取扱い終了

返品不可
32313837 AW40-F04CG-1-A
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.02~0.2 (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 40
16,560
 
 
取扱い終了

返品不可
32313846 AW40-F04CE-R-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (R) 右→左 40
16,560
 
 
取扱い終了

返品不可
32313855 AW40-F04CE-R
CADデータダウンロード
- (F) G (-) リリーフタイプ - - (C) フロート式オートドレン(N.C.) (R) 右→左 40
15,050
 
 
取扱い終了

返品不可
32313864 AW40-F04CE-NR
CADデータダウンロード
- (F) G (N) ノンリリーフタイプ - - (C) フロート式オートドレン(N.C.) (R) 右→左 40
15,050
 
 
取扱い終了

返品不可
32313873 AW40-F04CEH-R
CADデータダウンロード
- (F) G (-) リリーフタイプ - - (C) フロート式オートドレン(N.C.) (R) 右→左 40
15,050
 
 
取扱い終了

返品不可
32313882 AW40-F04CG-R-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (R) 右→左 40
16,560
 
 
取扱い終了

返品不可
32313907 AW40-F04CE-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 40
16,560
 
 
取扱い終了

返品不可
32313916 AW40-F04CM
CADデータダウンロード
- (F) G (-) リリーフタイプ - - (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 40
15,100
 
 
取扱い終了

返品不可
32313925 AW40-F04CG-6-A
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.7 (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 40
17,160
 
 
取扱い終了

返品不可
32313934 AW40-F04CE-2R-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (R) 右→左 40
17,270
 
 
取扱い終了

返品不可
32313943 AW40-F04CE-2-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 40
17,270
 
 
取扱い終了

返品不可
32313952 AW40-F04CG-2-A
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.7 (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 40
17,270
 
 
取扱い終了

返品不可
32313968 AW40-F04CG-2-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 40
17,270
 
 
取扱い終了

返品不可
32313977 AW40-F04CG-2R
CADデータダウンロード
- (F) G (-) リリーフタイプ - - (C) フロート式オートドレン(N.C.) (R) 右→左 40
15,700
 
 
取扱い終了

返品不可
32313986 AW40-F04C-8-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 40
17,710
 
 
取扱い終了

返品不可
32313995 AW40-F04C-8-A
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (-) 圧力計なし 0.05~0.7 (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 40
17,710
 
 
取扱い終了

返品不可
32314004 AW40-F04CG-8-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 40
19,250
 
 
取扱い終了

返品不可
32314013 AW40-F04CE-8R
CADデータダウンロード
- (F) G (-) リリーフタイプ - - (C) フロート式オートドレン(N.C.) (R) 右→左 40
17,500
 
 
取扱い終了

返品不可
32314022 AW40-F04CE-8-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 40
19,250
 
 
取扱い終了

返品不可
32314038 AW40-F04CG-8-A
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 0.05~0.7 (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 40
19,250
 
 
取扱い終了

返品不可
32314047 AW40-F04CE3-ZA-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 40
24,150
 
 
取扱い終了

返品不可
32314056 AW40-F04CE3H-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (-) リリーフタイプ (E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 40
24,150
 
 
取扱い終了

返品不可
32314065 AW40-F04CE1
CADデータダウンロード
- (F) G (-) リリーフタイプ - - (C) フロート式オートドレン(N.C.) (-) 左→右 40
21,950
 
 
取扱い終了

返品不可
32314074 AW40-F04CE4-2N-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (F) G (N) ノンリリーフタイプ (E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 0.05~0.85 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 左→右 40
24,860
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32313742 AW40-F04C-7-40 52779266 AW40-F04C-7-40-B AW40-F04C-7-40-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52779266 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32313898 AW40-F04CG-7-40 52779318 AW40-F04CG-7-40-B AW40-F04CG-7-40-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52779318 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする