AW Series(AW40-N04B)

AW Series(AW40-N04B) - SMCAW Series(AW40-N04B) - SMCAW Series(AW40-N04B) - SMC
内容量1個
215件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32327182AW40-N04B-1Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,750
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
32327505AW40-N04BG-1Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,290
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
32327566AW40-N04BE-1Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,290
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
32327304AW40-N04B-27-2--------
10,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
32327322AW40-N04B-12Z-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
32327532AW40-N04BE-1NZ-(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
32327548AW40-N04BE-1RZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左40
11,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
32327575AW40-N04BE-1J-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
32327584AW40-N04BG-1JZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
32327593AW40-N04BE-1WZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
32328004AW40-N04BD-7Z-40--------
13,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
32328117AW40-N04BG-18Z-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
13,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
32328248AW40-N04BD-12Z-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
14,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
32328406AW40-N04BDG-7Z-2--------
14,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
32328415AW40-N04BDE-1NZ-(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
14,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
32328424AW40-N04BDG-7Z-40--------
14,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
32328433AW40-N04BDE-7Z-40--------
14,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
32328607AW40-N04BCE-1-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右40
15,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
32328625AW40-N04BCE-1N-(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右40
15,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
32328634AW40-N04BCG-1Z-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右40
15,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
32328643AW40-N04BCE-1Z-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右40
15,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
32327112AW40-N04B-R-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
10,750
取扱い終了
返品不可
32327128AW40-N04B-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,750
取扱い終了
返品不可
32327137AW40-N04B-RZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左40
9,770
取扱い終了
返品不可
32327146AW40-N04B-Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,750
取扱い終了
返品不可
32327155AW40-N04B-1Z-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
9,770
取扱い終了
返品不可
32327164AW40-N04B-RZ-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
10,750
取扱い終了
返品不可
32327173AW40-N04B-NZ-(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
9,770
取扱い終了
返品不可
32327198AW40-N04B-RWZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左40
9,930
取扱い終了
返品不可
32327207AW40-N04B-WZ-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,930
取扱い終了
返品不可
32327216AW40-N04B-WZ-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,930
取扱い終了
返品不可
32327225AW40-N04B-1JR-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(R) 右→左40
10,930
取扱い終了
返品不可
32327234AW40-N04B-6RZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左40
10,320
取扱い終了
返品不可
32327243AW40-N04B-6Z-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,320
取扱い終了
返品不可
32327252AW40-N04B-6-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
10,320
取扱い終了
返品不可
32327268AW40-N04B-6Z-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,360
取扱い終了
返品不可
32327277AW40-N04B-2NRZ-(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左40
10,420
取扱い終了
返品不可
32327286AW40-N04B-2NZ-B(04) 1/2(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,470
取扱い終了
返品不可
32327295AW40-N04B-2NZ-A(04) 1/2(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,470
取扱い終了
返品不可
32327313AW40-N04B-2N-A(04) 1/2(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,470
取扱い終了
返品不可
32327338AW40-N04B-2Z-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,470
取扱い終了
返品不可
32327347AW40-N04B-2RZ-(N) NPT(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左40
10,420
取扱い終了
返品不可
32327356AW40-N04B-2N-B(04) 1/2(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,470
取扱い終了
返品不可
32327365AW40-N04B-2RZ-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左40
11,470
取扱い終了
返品不可
32327374AW40-N04B-2Z-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,470
取扱い終了
返品不可
32327383AW40-N04B-6JRZ-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左40
11,530
取扱い終了
返品不可
32327392AW40-N04B-2J-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,640
取扱い終了
返品不可
32327408AW40-N04BG-RZ-B(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,290
取扱い終了
返品不可
32327417AW40-N04BE-NZ-(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,170
取扱い終了
返品不可
32327426AW40-N04BG-RZ-A(04) 1/2(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32327304AW40-N04B-27-252781174AW40-N04B-27-2-BAW40-N04B-27-2 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781174フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32327322AW40-N04B-12Z52781165AW40-N04B-12Z-BAW40-N04B-12Z フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781165フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32327532AW40-N04BE-1NZ52781463AW40-N04BE-1NZ-BAW40-N04BE-1NZ フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781463フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32327548AW40-N04BE-1RZ52781479AW40-N04BE-1RZ-BAW40-N04BE-1RZ フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781479フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32327575AW40-N04BE-1J52781454AW40-N04BE-1J-BAW40-N04BE-1J フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781454フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32327584AW40-N04BG-1JZ52781628AW40-N04BG-1JZ-BAW40-N04BG-1JZ フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781628フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32327593AW40-N04BE-1WZ52781488AW40-N04BE-1WZ-BAW40-N04BE-1WZ フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781488フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32328004AW40-N04BD-7Z-4052781375AW40-N04BD-7Z-40-BAW40-N04BD-7Z-40 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781375フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32328117AW40-N04BG-18Z52781619AW40-N04BG-18Z-BAW40-N04BG-18Z フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781619フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32328248AW40-N04BD-12Z52781357AW40-N04BD-12Z-BAW40-N04BD-12Z フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781357フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32328406AW40-N04BDG-7Z-252781436AW40-N04BDG-7Z-2-BAW40-N04BDG-7Z-2 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781436フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32328415AW40-N04BDE-1NZ52781384AW40-N04BDE-1NZ-BAW40-N04BDE-1NZ フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781384フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32328424AW40-N04BDG-7Z-4052781445AW40-N04BDG-7Z-40-BAW40-N04BDG-7Z-40 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781445フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32328433AW40-N04BDE-7Z-4052781418AW40-N04BDE-7Z-40-BAW40-N04BDE-7Z-40 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781418フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32328607AW40-N04BCE-152781287AW40-N04BCE-1-BAW40-N04BCE-1 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781287フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32328625AW40-N04BCE-1N52781296AW40-N04BCE-1N-BAW40-N04BCE-1N フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781296フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32328634AW40-N04BCG-1Z52781323AW40-N04BCG-1Z-BAW40-N04BCG-1Z フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781323フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32328643AW40-N04BCE-1Z52781305AW40-N04BCE-1Z-BAW40-N04BCE-1Z フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781305フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする