AW Series(AW40-N04M)

AW Series(AW40-N04M) SMC

ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
ボディサイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32331906 AW40-N04M
CADデータダウンロード
- (N) NPT (-) リリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (-) 左→右 40
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
32331915 AW40-N04M-2-A
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (N) NPT (-) リリーフタイプ (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) 0.05~0.7 (-) オートドレンなし (-) 左→右 40
12,820
 
 
取扱い終了

返品不可
32331924 AW40-N04M-2R-A
CADデータダウンロード
(04) 1/2 (N) NPT (-) リリーフタイプ (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) 0.05~0.7 (-) オートドレンなし (R) 右→左 40
12,820
 
 
取扱い終了

返品不可
32331933 AW40-N04M-2
CADデータダウンロード
- (N) NPT (-) リリーフタイプ - - (-) オートドレンなし (-) 左→右 40
11,650
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする