曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2B80TF)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2B80TF) - SMC
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32486868CA2B80TF-50Z50
21,120
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32486877CA2B80TF-100Z100
22,550
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32486886CA2B80TF-130Z130
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32486895CA2B80TF-140Z140
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32486904CA2B80TF-155Z155
24,700
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32486913CA2B80TF-175Z175
24,700
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32486922CA2B80TF-200Z200
25,410
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32486938CA2B80TF-350Z350
29,700
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32486947CA2B80TF-400Z400
31,130
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32486956CA2B80TF-200KZ200
33,170
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32486965CA2B80TF-600Z600
36,850
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする