CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2T80TN)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2T80TN) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32536988CA2T80TN-125Z125
27,010
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32536997CA2T80TN-100Z-XC35100
29,370
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32537006CA2T80TN-267Z267
32,010
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32537015CA2T80TN-350Z350
33,440
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32537024CA2T80TN-510Z510
40,590
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32537033CA2T80TN-250JZ-W250
41,470
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32537042CA2T80TN-200JZ-NW200
44,720
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32537058CA2T80TN-750Z750
46,310
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32537067CA2T80TN-1000-XC3DB1000
52,030
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする