SMC
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2L50TN)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
600
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロックの位置
(R) ロッド側
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マニュアル解除の形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32582682
CBA2L50TN-600-RN
CADデータダウンロード
(N) ノンロックタイプ
¥
35,640
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
32582698
CBA2L50TN-600J-RL
CADデータダウンロード
(L) ロックタイプ
¥
45,760
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください