CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B80TN)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B80TN) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32680357CDA2B80TN-75Z75(-) エアクッション
22,550
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32680366CDA2B80TN-80Z80(-) エアクッション
23,270
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32680375CDA2B80TN-140Z140(-) エアクッション
24,700
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32680384CDA2B80TN-250Z250(-) エアクッション
27,560
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32680393CDA2B80TN-150Z-XC35150(-) エアクッション
27,780
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32680402CDA2B80TN-300Z300(-) エアクッション
28,990
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32680418CDA2B80TN-100KZ100(-) エアクッション
29,040
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32680427CDA2B80TN-200JZ200(-) エアクッション
31,740
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32680436CDA2B80TN-400NZ400(N) ラバークッション
31,850
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32680445CDA2B80TN-500Z500(-) エアクッション
34,710
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32680454CDA2B80TN-250KZ250(-) エアクッション
36,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32680463CDA2B80TN-575Z575(-) エアクッション
37,570
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32680472CDA2B80TN-600Z600(-) エアクッション
37,570
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32680488CDA2B80TN-450JNZ450(N) ラバークッション
42,190
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32680497CDA2B80TN-800Z800(-) エアクッション
43,290
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32680506CDA2B80TN-1100JZ-W-A54L1100(-) エアクッション
85,970
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする