曜日別特売

CD Series(CDA2F50-50+50Z)

CD Series(CDA2F50-50+50Z) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
50
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32791465CDA2F50-50+50Z-XC11
43,840
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32791474CDA2F50-50+50Z-M9NL-XC10
48,070
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32791483CDA2F50-50+50Z-A93L3-XC11
50,160
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32791492CDA2F50-50+50Z-A54L-XC11
51,540
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32791508CDA2F50-50+50Z-M9B3-XC11
52,470
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32791517CDA2F50-50+50Z-M9NL4-XC10
55,440
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする