SMC
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2B80TF)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33005412
CDBA2B80TF-100-HN
CADデータダウンロード
100
(H) ヘッド側
¥
33,830
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
33005428
CDBA2B80TF-300-WN
CADデータダウンロード
300
(W) 両側
¥
50,160
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください