曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-112Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-112Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)112クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33270868CDG1BN20-112Z-A93A93
10,120
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
33270877CDG1BN20-112Z-M9BVM9BV
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33270852CDG1BN20-112Z(-) オートスイッチなし
6,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33270852CDG1BN20-112Z36369146MKB32-10LNZ-F7BVCDG1BN20-112Z ロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~) SMC 36369146ロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~)SMC1個
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする