CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-150FZ)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-150FZ) - SMC
ストローク(mm)
150
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33289725CDG1BN25-150FZ-M9BWM9BW
12,350
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33289734CDG1BN25-150FZ-M9BVLM9BV
14,580
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33289707CDG1BN25-150FZ(-) オートスイッチなし
6,880
取扱い終了
返品不可
33289716CDG1BN25-150FZ-M9BM9B
13,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする