曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-280Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-280Z) - SMC
ストローク(mm)
280
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33351422CDG1BN50-280Z-A90A90
22,220
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33351438CDG1BN50-280Z-A93A93
23,540
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33351447CDG1BN50-280Z-B59WB59W
28,160
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33351413CDG1BN50-280Z(-) オートスイッチなし
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33351413CDG1BN50-280Z55348562MKG50-20LNZ-A93VCDG1BN50-280Z ロータリクランプシリンダ MKG50 SMC 55348562ロータリクランプシリンダ MKG50SMC1個
31,980
税込35,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする