曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-40Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-40Z) - SMC
ストローク(mm)
40
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
全8種類を絞り込む
オートスイッチ種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33353784CDG1BN50-40Z-M9NLSM9N
16,890
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33353818CDG1BN50-40Z-A93LA93
18,150
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33353827CDG1BN50-40Z-M9BM9B
19,690
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33353836CDG1BN50-40Z-M9BWLM9BW
20,900
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33353775CDG1BN50-40Z(-) オートスイッチなし
13,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
33353793CDG1BN50-40Z-M9PLSM9P
16,890
取扱い終了
返品不可
代替品有
33353802CDG1BN50-40Z-A93A93
17,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
33353845CDG1BN50-40Z-M9NWLM9NW
20,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33353775CDG1BN50-40Z36399194MKG50-50LZ-M9BWVMDPCCDG1BN50-40Z ロータリクランプシリンダ(MKG50-50~) SMC 36399194ロータリクランプシリンダ(MKG50-50~)SMC1個
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33353793CDG1BN50-40Z-M9PLS36398731MKG50-50LNZ-A93VCDG1BN50-40Z-M9PLS ロータリクランプシリンダ(MKG50-50~) SMC 36398731ロータリクランプシリンダ(MKG50-50~)SMC1個
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33353802CDG1BN50-40Z-A9336398661MKG50-50LNZCDG1BN50-40Z-A93 ロータリクランプシリンダ(MKG50-50~) SMC 36398661ロータリクランプシリンダ(MKG50-50~)SMC1個
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする