CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-300JZ)
- ストローク(mm)
- 300
- クッション
- (A) エアクッション
- ジャバラ
- (J) ナイロンターポリン
- 作動方式
- 複動片ロッド
- チューブ内径(Φmm)
- 40
- 磁石内蔵有無
- (D) 磁石内蔵
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- ロッド先端ねじ
- (-) ロッド先端おねじ
- ロッド先端金具
- (-) ブラケットなし
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33476318 | CDG1FA40-300JZ | 57593462 | VXF23ABD | ![]() | 集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF23 | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 33476327 | CDG1FA40-300JZ-M9BLS | 57593347 | VXF23AAQ | ![]() | 集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF23 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 33476336 | CDG1FA40-300JZ-A93L | 57593347 | VXF23AAQ | ![]() | 集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF23 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |























