曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-750Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-750Z) - SMC
ストローク(mm)
750
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
全9種類を絞り込む
オートスイッチ種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33481656CDG1FA40-750Z-A93ZA93
¥28,490
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
33481708CDG1FA40-750Z-M9BALM9BA
¥32,230
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
33481622CDG1FA40-750Z(-) オートスイッチなし
¥23,210
取扱い終了
返品不可
33481638CDG1FA40-750Z-A93SA93
¥25,030
取扱い終了
返品不可
33481647CDG1FA40-750Z-A93LA93
¥27,830
取扱い終了
返品不可
33481665CDG1FA40-750Z-M9BLM9B
¥30,030
取扱い終了
返品不可
33481674CDG1FA40-750Z-M9NLM9N
¥30,250
取扱い終了
返品不可
33481683CDG1FA40-750Z-M9BWLM9BW
¥30,580
取扱い終了
返品不可
33481692CDG1FA40-750Z-B54LB54
¥31,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする