曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-40Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-40Z) - SMC
ストローク(mm)
40
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33489697CDG1FA50-40Z-A93SA93
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33489706CDG1FA50-40Z-M9BLSM9B
¥19,310
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33489715CDG1FA50-40Z-M9BM9B
¥22,220
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33489688CDG1FA50-40Z(-) オートスイッチなし
¥16,280
取扱い終了
返品不可
33489724CDG1FA50-40Z-M9BWM9BW
¥22,770
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする