曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA63-300JZ)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA63-300JZ) - SMC
ストローク(mm)
300
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33496898CDG1FA63-300JZ-M9BM9B
¥37,790
¥32,980
¥36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33496907CDG1FA63-300JZ-M9NM9N
¥38,010
¥33,980
¥37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33496925CDG1FA63-300JZ-M9BZM9B
¥39,220
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33496873CDG1FA63-300JZ(-) オートスイッチなし
¥31,900
取扱い終了
返品不可
33496882CDG1FA63-300JZ-M9BLSM9B
¥34,870
取扱い終了
返品不可
33496916CDG1FA63-300JZ-M9BLM9B
¥38,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする