CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-10Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-10Z) - SMC
ストローク(mm)
10
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33552234CDG1FN50-10Z(-) オートスイッチなし
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33552243CDG1FN50-10Z-M9BSM9B
¥16,670
¥15,980
¥17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33552252CDG1FN50-10Z-M9NSM9N
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33552268CDG1FN50-10Z-M9BLSM9B
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする