SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-565Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
565
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33677053
CDG1LA40-565Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
20,130
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33677062
CDG1LA40-565Z-A93ZS
CADデータダウンロード
A93
¥
22,610
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください