曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-275Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-275Z) - SMC
ストローク(mm)
275
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33684534CDG1LA50-275Z-A93A93
¥26,070
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33684543CDG1LA50-275Z-A93LA93
¥26,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
33684525CDG1LA50-275Z(-) オートスイッチなし
¥22,330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33684543CDG1LA50-275Z-A93L3168603412-MGPL20-10Z-A93L12-MGPL20-10Z-A93L MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL20) SMC 31686034MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL20)SMC1個
¥36,980
税込¥40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする