SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-130Z)
ストローク(mm)
130
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33748672
CDG1LN50-130Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33748688
CDG1LN50-130Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
23,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33748697
CDG1LN50-130Z-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
¥
24,480
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください