曜日別特売
CDG1TA40TF-150Z-B54S CD Series(CDG1TA40TF) SMC 33817026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1TA40TF)CDG1TA40TF-150Z-B54S

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
33817026
品番
CDG1TA40TF-150Z-B54S
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
ストローク(mm)
150
オートスイッチ種類
B54
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする