SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN50-40Z)
ストローク(mm)
40
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33856034
CDG1TN50-40Z-A93LS
CADデータダウンロード
A93
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33856068
CDG1TN50-40Z-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
20,740
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33856025
CDG1TN50-40Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
14,580
取扱い終了
返品不可
33856043
CDG1TN50-40Z-M9BLS
CADデータダウンロード
M9B
¥
17,600
取扱い終了
返品不可
33856052
CDG1TN50-40Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
20,520
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください