曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN25TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN25TFSV) - SMC
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) M5×0.8
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34037063CDG5BN25TFSV-2020
¥18,500
¥16,980
¥18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037072CDG5BN25TFSV-4040
¥19,650
¥18,980
¥20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037088CDG5BN25TFSV-5050
¥19,650
¥18,980
¥20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037097CDG5BN25TFSV-3030
¥19,650
¥18,980
¥20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037106CDG5BN25TFSV-6060
¥20,800
¥18,980
¥20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037115CDG5BN25TFSV-7575
¥20,800
¥18,980
¥20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037124CDG5BN25TFSV-100100
¥21,950
¥19,980
¥21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037133CDG5BN25TFSV-8080
¥21,950
¥19,980
¥21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037142CDG5BN25TFSV-125125
¥23,100
¥20,980
¥23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037158CDG5BN25TFSV-150150
¥24,250
¥21,980
¥24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037167CDG5BN25TFSV-200200
¥26,550
¥23,980
¥26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037176CDG5BN25TFSV-170170
¥26,550
¥23,980
¥26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037185CDG5BN25TFSV-160160
¥26,550
¥23,980
¥26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037194CDG5BN25TFSV-300300
¥31,150
¥29,980
¥32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする