曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-125AZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-125AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)125クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34189322CDJ2F10-125AZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
6,250
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
34189338CDJ2F10-125AZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
6,580
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34189347CDJ2F10-125AZ-M9BWS-BM9BW(B) バンド取付
9,220
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
34189356CDJ2F10-125AZ-M9NLS-BM9N(B) バンド取付
9,390
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
34189365CDJ2F10-125AZ-M9BWLS-BM9BW(B) バンド取付
9,550
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34189374CDJ2F10-125AZ-A93-BA93(B) バンド取付
9,990
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34189383CDJ2F10-125AZ-A93L-BA93(B) バンド取付
10,650
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34189392CDJ2F10-125AZ-M9B-AM9B(A) レール取付
12,190
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34189408CDJ2F10-125AZ-M9B-BM9B(B) バンド取付
12,190
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34189417CDJ2F10-125AZ-M9N-BM9N(B) バンド取付
12,410
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34189426CDJ2F10-125AZ-M9BM-BM9B(B) バンド取付
12,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34189435CDJ2F10-125AZ-M9BW-BM9BW(B) バンド取付
12,740
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34189444CDJ2F10-125AZ-M9BL-BM9B(B) バンド取付
12,850
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34189453CDJ2F10-125AZ-M9NL-BM9N(B) バンド取付
13,070
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34189462CDJ2F10-125AZ-M9BWV-AM9BWV(A) レール取付
13,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする