CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-210Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-210Z) - SMC
ストローク(mm)
210
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ロッド先端金具
オートスイッチ取付形態
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34266672CDJ2L16-210Z-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(-) 金具なし
5,810
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266688CDJ2L16-210Z-C73CLS-BC73C(B) バンド取付(-) 金具なし
8,840
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266697CDJ2L16-210Z-V-M9NS-BM9N(B) バンド取付(V) 1山ナックルジョイント
9,050
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266706CDJ2L16-210Z-A93-BA93(B) バンド取付(-) 金具なし
9,550
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266715CDJ2L16-210Z-M9BALS-BM9BA(B) バンド取付(-) 金具なし
9,940
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266724CDJ2L16-210Z-M9B-BM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
11,750
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266733CDJ2L16-210Z-M9NVL-AM9NV(A) レール取付(-) 金具なし
13,290
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする