曜日別特売

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-180Z)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-180Z) - SMC
ストローク(mm)
180
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
全9種類を絞り込む
オートスイッチ取付形態
9種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34307647CDJ2RA16-180Z-B(B) バンド取付
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
34307656CDJ2RA16-180Z-A(A) レール取付
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
34307665CDJ2RA16-180Z-A93S-B(B) バンド取付
7,260
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
34307674CDJ2RA16-180Z-A93-A(A) レール取付
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
34307683CDJ2RA16-180Z-A93-B(B) バンド取付
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
34307692CDJ2RA16-180Z-A93L-B(B) バンド取付
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
34307708CDJ2RA16-180Z-A93V-A(A) レール取付
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
34307717CDJ2RA16-180Z-M9N-B(B) バンド取付
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34307726CDJ2RA16-180Z-M9BL-B(B) バンド取付
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする