SMC
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2BZ25-25TZ)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
25
作動方式
(T) 単動引込み
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34670816
CDM2BZ25-25TZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
13,090
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34670807
CDM2BZ25-25TZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,270
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください